| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53953187 Herst.-Nr.: 434.100.60 EAN/GTIN: 4049787026892 |
| |
|
| | |
| LED-Hupe WM Dauerton 115-230VAC RD 43410060 LED-Hupen-Kombi mit einstellbarer Lautstärke und integriertem Winkel. Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung Lautstärke anwendungsspezifisch einstellbar Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 115..230 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,11 A | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 108 dB | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Art des akustischen Signalgebers: | sonstige | Art des akustischen Signals: | Dauerton | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,88* | € 292,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,15* | € 292,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 250,55* | € 292,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,43* | € 294,82* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,57* | € 302,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|