| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53863023 Herst.-Nr.: 1822663 EAN/GTIN: 3660849544201 |
| |
|
| | |
| Empfänger UP Licht dimmbar 1822663 Unterputz-Funkempfänger zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Lichtquellen durch io-Funksender oder bestehenden Taster. - Einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation - Kleine Baugröße zum Einbau hinter den bestehenden Taster oder in eine Abzweigdose - Zuleitungen N&L dienen als Antenne und sorgen für eine hohe Funkreichweite (patentierte Somfy-Technologie) - Schutz des Empfängers bei falscher Verdrahtung - Keine Mindestlast: LEDs können ab 0 W gedimmt werden - Einstellbare minimale und maximale Dimmwerte verhindern u. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | ja | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,98* | € 63,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,61* | € 64,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,67* | € 65,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,21* | € 67,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,98* | € 68,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|