Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53287105 Herst.-Nr.: 7185434 EAN/GTIN: 8712285318429 |
| |
|
| | |
| TV-Tischhalter Gasdruckfeder,si/sw PFD8543 si Tischhalter für TFT/LCDs mit einer Bildschirmdiagonalen von 25 bis 61 cm, max. Belastbarkeit: 5,5 bis 13,2 kg, 3 Drehpunkte, Kabelkanalsystem, höhenverstellbar, 360° drehbar, FlexMount(TM), 6-fache Tischmontage, mit Gasdruckfeder Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, halterung tv vogels schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar, Halterung für Audio-/Videosysteme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 141,55* | € 176,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,09* | € 181,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,14* | € 181,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,99* | € 182,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,77* | € 188,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|