| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53279655 Herst.-Nr.: 0125680 EAN/GTIN: 4007754072341 |
| |
|
| | |
| Musiker-Lautsprecherkabel MSC-205/SW Lautsprecherkabel " HIGHLY FLEXIBLE" . Konfektioniert mit NEUTRIK-SPK-Steckern NL-4FX. Hochflexibles Kabelmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Länge: | 15 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,12* | € 56,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,14* | € 56,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,99* | € 57,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|