| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53278376 Herst.-Nr.: 0065690 EAN/GTIN: 4007754162035 |
| |
|
| | |
| Stereo-Klinkenkabel, 3m MCC-302/SW Stereo-Klinkenkabel. Abschirmung. Konfektioniert mit 2 x 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker. Kabel-Außendurchmesser 6,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | 6,35 mm Klinke | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | 6,35 mm Klinke | Länge: | 3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,50* | € 13,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,78* | € 15,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,75* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|