Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53271896 Herst.-Nr.: 22AV9574A/12 EAN/GTIN: 8718863017548 |
| |
|
| | |
| Hotel-Fernbedienung 22AV9574A/12 Master-Fernbedienung für schnelle Installation und Einrichtung. Android-Tastenkombinationen. Schneller Zugriff auf Netzwerkinformationen und Software-Upgrade-Menü. MyChoice Weitere Informationen: | | Drahtlos: | ja | Mit Display: | nein | Höhe: | 20 mm | Breite: | 205 mm | Tiefe: | 53 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,48* | € 50,65* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,71* | € 50,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,28* | € 51,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,65* | € 55,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,86* | € 61,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|