Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV9574A Fernbedienung TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV9574A Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV9574A Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72698212
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV9574A/12
EAN/GTIN:
     8718863017548
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.