Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker 7,2 mm, schraubbar F104(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
F-Stecker 7,2 mm, schraubbar F104(VE2)
F-Stecker 7,2 mm, schraubbar F104(VE2)
Artikel-Nr.:
     3517K-53260285
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000181310900
EAN/GTIN:
     4005298062132
Suchbegriffe:
F-Stecker
e+p elektrik f-stecker
f-stecker

F-Stecker 7,2 mm, schraubbar F104(VE2)

F-Stecker, schraubbar, für 3-fach und 4-fach geschirmte Koax-Kabel, Kabelisolierung ca. 4,8 mm, Außenmantel ca. 7,2 mm, Inhalt SB-Verpackung: 2 Stck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
F
Winkelstecker:
nein
Kabeltyp:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,29*
€ 2,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 2,06*
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.