Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Anschlusskabel 0,4m ws FA4Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Anschlusskabel 0,4m ws FA4Lose
F-Anschlusskabel 0,4m ws FA4Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-53253543
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000183100000
EAN/GTIN:
     4005298053192
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel

F-Anschlusskabel 0,4m ws FA4Lose

F-Anschlusskabel, digitaltauglich, Schirmungsmaß: >85 dB, Kabel doppelt abgeschirmt, schraubbar, F-Stecker schraubbar + F-Stecker schraubbar, Verpackung: Lose
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0,4 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Schirmungsmaß:
85 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, Leitung, Verbindungskabel, Anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,21*
€ 4,91*
€ 3,90*
ab € 3,63*
€ 5,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.