| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-51063196 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0055 EAN/GTIN: 4011395215449 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach alusilber 6215/1.1-83-WL Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Schaltaktor, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, Sensor, Bewegungssensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,31* | € 210,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,66* | € 210,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,44* | € 216,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 184,71* | € 224,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,56* | € 227,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|