| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395215449 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0055 EAN/GTIN: 4011395215449 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless, alusilber, Busch-free@home, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless für Busch-free@home Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, .). 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A Nennleistung: 2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Schaltaktor, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, 6215/1.1-83-WL, 62151.183WL, 2CKA006200A0055, Bussystem-Bewegungsmelder, ABB, AP-Bewegungsmelder, Access Point, Automatik-Wächter, Automatikschalter, B&J, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless für, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Drahtloses LAN, Funk-LAN, Funk-Wächter, Funkübertragungs, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, WEP-Verschlüsselung, WLAN Access Point, WiFi-Compatible, WiFi-Kompatible, Wireless Access Point, Wireless Client, Wächter, Wächtersensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,20* | € 210,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,68* | € 210,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,59* | € 216,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 184,72* | € 224,04* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,58* | € 227,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|