| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49993951 Herst.-Nr.: GKH330 EAN/GTIN: 4051543135847 |
| |
|
| | |
| EB-Autark-Gaskochfeld WOK 33cm,1 Gas-Brenner GKH 330 Domino-Gas-Kochfeld, Wok GKH330, 33 cm breit. Kombinierbar mit den Kochfeldern: GKH590, GKH740, GKH890, GKH335. Ausstattung: Design-Bedienknebel, 1 Kochzone. Eingestellt auf Erdgas (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend. Komfort-Funktionen: emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar, emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar, elektrische Einhand-Funkenzündung, Leistungsstarker WOK-Brenner. Weitere Informationen: | | Energieart: | Gas | Ausführung: | Einbau | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 1 | Anzahl der Gasbrenner: | 1 | Art der Kochstellen: | Gasflamme | Spannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, kochfeld gas, wok, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,41* | € 252,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,06* | € 254,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|