Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Zulaufschlauch 111835 3,5m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltwasser-Zulaufschlauch 111835 3,5m Xavax
Kaltwasser-Zulaufschlauch 111835 3,5m Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-49553300
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111835
EAN/GTIN:
     4047443387875
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch

Kaltwasser-Zulaufschlauch 111835 3,5m Xavax

Zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen an die Wasserleitung. Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung. Überwurfmutter abgewinkelt zum Anschluss an die Maschine, Überwurfmutter gerade zum Anschluss an den Wasserhahn. Berstdruck: 60 bar, Max. Betriebsdruck: 10 bar, Max. Temperatur: 25 °C, Länge: 3,5 m. Für Geschirrspüler und Waschmaschine
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,95*
€ 14,57*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 11,04*
€ 14,68*
€ 3,90*
ab € 12,46*
€ 16,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 11,06*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,54*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,74*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,74*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,67*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,89*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,87*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,43*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,23*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,75*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,75*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,51*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.