Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAN Heizkissen Rücken/Nacken SHK 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SAN Heizkissen Rücken/Nacken SHK 32
SAN Heizkissen Rücken/Nacken SHK 32
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48951237
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     215.16
EAN/GTIN:
     4211125215163
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen

SAN Heizkissen Rücken/Nacken SHK 32

Elektronische Temperatur-Regelung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Abschaltautomatik (nach ca. 90 Min.), abnehmbarer Schalter, Sicherheitssystem, Maschinenwäsche bei 30°C, einstellbar durch Bauchgurt und Klettverschluss am Hals
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
380 mm
Länge:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Halskissen, Nackenkissen, heizkissen sanitas, heiz kissen, Heizdecke/Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Heizdecke, Fußwärmer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,37*
€ 40,05*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 32,025*
€ 41,185*
4
Frei Haus
ab € 33,335*
€ 42,855*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 33,02*
€ 43,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,185*
€ 49,01015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,405*
€ 45,70195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,605*
€ 44,74995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,915*
€ 43,92885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,025*
€ 38,10975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 164,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.