Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso/Kaffeevollautomat X4 Dark Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura X4 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 5 Liter, Die
Jura X4 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 5 Liter, Die
Artikel-Nr.:
     3517K-48260793
Hersteller:
     JURA Elektroapparate
Herst.-Nr.:
     15544
EAN/GTIN:
     7610917155446
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Espresso/Kaffeevollautomat X4 Dark Inox

Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
5 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
500 g
Anschlusswert:
1450 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
Dark Inox
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat jura, großkaffeeautomat, Espressozubereiter, Espresso-Vollautomat, Kaffee-Vollautomat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.880,52*
€ 2.036,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.960,35*
€ 2.119,69*
Frei Haus
ab € 2.009,08*
€ 2.164,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.016,91*
€ 2.173,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,69*
€ 2.522,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,20*
€ 2.473,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,29*
€ 2.393,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,44*
€ 2.356,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,35*
€ 2.332,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.