Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-47266310 Herst.-Nr.: XARS8L12W EAN/GTIN: 3606480610295 |
| |
|
| | |
| Fernsteuerung Basis XARS8L12W Funkfernsteuerungen Harmony eXLhoist. Komplettgeräte (Sender, Empfänger). ZART8L dezentral+ZARB12W Basis. Anschluss Klemmleiste. Ohne Ladegerät. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | nein | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | ja | Signalübertragung: | Funk/Infrarot | Anzahl der Kanäle: | 50 | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Sender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.212,04* | € 1.276,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.212,64* | € 1.277,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.226,24* | € 1.289,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.277,74* | € 1.335,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.357,15* | € 1.426,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|