Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZART8L dezentral+ZARB12W Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZART8L dezentral+ZARB12W Basis
ZART8L dezentral+ZARB12W Basis
ZART8L dezentral+ZARB12W Basis
Artikel-Nr.:
     C7775-XARS8L12W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XARS8L12W
EAN/GTIN:
     3606480610295
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Funkfernsteuerungen Harmony eXLhoist. Komplettgeräte (Sender, Empfänger). ZART8L dezentral+ZARB12W Basis. Anschluss Klemmleiste. Ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Handsender:
nein
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
50
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Reichweite:
100 m
Geeignet für Schalter:
nein
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Funkfernsteuerung, Kransteuerung, Befehlsgerät, Steuerung, Fernbedienung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,94*
€ 1.519,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,34*
€ 1.509,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,75*
€ 1.478,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,77*
€ 1.458,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,04*
€ 1.442,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.