Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon Blitzleuchte 24VDC 5J ws/rt ProfiFlash#415102222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xenon Blitzleuchte 24VDC 5J ws/rt ProfiFlash#415102222
Xenon Blitzleuchte 24VDC 5J ws/rt ProfiFlash#415102222
Artikel-Nr.:
     3517K-46752294
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     415102222
EAN/GTIN:
     4250235509274
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Xenon Blitzleuchte 24VDC 5J ws/rt ProfiFlash#415102222

Einsatzgebiete: Innen- undAußenbereich, Blitzenergie: 5 Joule, Montageart: Wand oder Stand Montage frei wählbar, Temperaturbereich: -20°C bis 40°C, Maße in mm: B 91 / H 155 / T 140
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,03*
€ 167,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 168,29*
Frei Haus
ab € 143,25*
€ 173,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,27*
€ 181,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,27*
€ 188,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.