Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AW 37.5 Tech SS Polo Shrt Size: L 27245800006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hultafors 27245800006 Arbeitskleidung Hemd Grau
Hultafors 27245800006 Arbeitskleidung Hemd Grau
Hultafors 27245800006 Arbeitskleidung Hemd Grau
Hultafors 27245800006 Arbeitskleidung Hemd Grau
Hultafors 27245800006 Arbeitskleidung Hemd Grau
Artikel-Nr.:
     3517K-46219240
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     27245800006
EAN/GTIN:
     7332515211002
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

AW 37.5 Tech SS Polo Shrt Size: L 27245800006

Bleiben Sie bei Hitze frisch, in diesem leichten und dehnbarem Polo Shirt. Hochfunktionelles, atmungsaktives Material bietet Ihnen verlässlichen Feuchtigkeitstransport für frischen Arbeitskomfort.
Weitere Informationen:
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,36*
€ 52,33*
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 53,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.