| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-46212905 Herst.-Nr.: SG3000849 EAN/GTIN: 7340093615440 |
| |
|
| | |
| Extreme Sommer Arbeitss. Größe: 47-49 SG3000849 Solid Gear Extreme Performance Sommer für die ultimative Sommersaison. Perfekte Passform und atmungsaktive Zonen. 48% Coolmax, 38% Nylon, 10% Nanoglide, 2% Kupfer, 2% Elasthan Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 47..49 | Baumwollanteil: | 0 % | Werkstoff: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,75* | € 23,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,16* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|