| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45338538 Herst.-Nr.: MEG2380-0325 EAN/GTIN: 4042811223335 |
| |
|
| | |
| Connected SCHUKO-Steckdose Aktivweiß glänzend MEG2380-0325 Smarte Wiser Schutzkontaktsteckdose (Typ F) schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesign inklusive Smart-Funktion, sehr kompakte Bauweise. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation (www.productinfo.schneider-electric. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | ja | Schutzleiterkontakt rund: | nein | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Mit Signallampe: | ja | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,93* | € 71,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,02* | € 71,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,04* | € 72,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,22* | € 80,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,93* | € 85,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|