| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45260896 Herst.-Nr.: 10-2J12.1065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Star-LED T1 3/4 grün 24VAC/DC 7/14mA 10-2J12.1065 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,89* | € 7,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,90* | € 7,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,59* | € 8,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,61* | € 8,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|