Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K UHD Blu-ray Player UBPX800M2B.EC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-43766364
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UBPX800M2B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736086265
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player

4K UHD Blu-ray Player UBPX800M2B.EC1

Weitere Informationen:
Blu-ray-Recorder:
nein
Mit Festplatte:
nein
Double Layer:
ja
MP3 Wiedergabe:
ja
JPEG Wiedergabe:
ja
DiVx Wiedergabe:
nein
WMA-Wiedergabe:
ja
USB-Medienwiedergabe:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blu-ray-Player/-Recorder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 272,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 239,22*
€ 274,68*
Frei Haus
ab € 242,31*
€ 277,29*
Frei Haus
ab € 260,51*
€ 294,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.