Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony UBP-X800M2 Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72712350
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UBPX800M2B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736086265
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby TrueHD
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
DVD-Audio,DVD-Video
Playback-Disk Typ
BD-ROM,CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
Unterstützte Medien
BD-ROM,CD,CD-DA,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
Auto-Standby
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
3G2,3GP,3GPP,ASF,AVCHD,AVI,FLV,HEVC,M-JPEG,M2TS,MKV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,MTS,PS,TS,VC-1,VOB,VP6,VP8,VP9,VRO,WEBM,WMV,WMV9,XVID
Unterstützte Audioformate
AAC,AC3,AIFF,ALAC,DFF,DSD,DSF,FLAC,HE-AAC,LPCM,M4A,MKA,MP3,Vorbis,WMA
Unterstützte Bildformate
BMP,GIF,JPEG,JPG,MPO,PNG
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.