Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Verlängerungskabel MECN-1500/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Verlängerungskabel MECN-1500/SW
XLR-Verlängerungskabel MECN-1500/SW
Artikel-Nr.:
     3517K-43278329
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0066040
EAN/GTIN:
     4007754167146
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 15m
xlr kabel

XLR-Verlängerungskabel MECN-1500/SW

XLR-Kabel, Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x XLR-Stecker, symmetrisch. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
XLR
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
XLR
Länge:
15 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
3
Anzahl der Pole Anschluss 2:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,07*
€ 36,09*
€ 3,90*
ab € 26,68*
€ 36,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,61*
€ 53,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.