Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkermodul AKB-160DT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstärkermodul AKB-160DT
Verstärkermodul AKB-160DT
Artikel-Nr.:
     3517K-43275297
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0176070
EAN/GTIN:
     4007754254648
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
ela-verstärker monacor
ela-verstärker

Verstärkermodul AKB-160DT

Lets stream Die bekannten und bewährten Verstärkersysteme PA-900 und AKB-160 sind ab sofort mit einem 2-Kanal-Modul versehen. So ausgestattet sind sie als Instreamer komfortabel einsetzbar und erhalten über die RJ45-Anschlüsse ein digitales Stereo- oder zwei Mono-Signale. Diese Signale werden in ein analoges Audiosignal gewandelt, verstärkt und ausgegeben.
Weitere Informationen:
Breite:
213 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
238 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 388,48*
€ 448,15*
Frei Haus
ab € 391,48*
€ 452,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,72*
€ 530,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
EUL-2/SW
ab € 350,01*
Zubehör
Monacor International
0176080
ab € 505,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.