Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon dynamisch DM-5000LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofon dynamisch DM-5000LN
Mikrofon dynamisch DM-5000LN
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-43264596
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     0230400
EAN/GTIN:
     4007754074215
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone

Mikrofon dynamisch DM-5000LN

Diese Mikrofone sind speziell für den Gesangs- und Spracheinsatz auf der Bühne hin optimiert und deshalb mit besonders wirkungsgradstarken Kapseln ausgestattet (hohe Empfindlichkeit). In Umgebungen mit besonders lauten Diffus-Schallfeldern wie beispielsweise Diskotheken kann diese hohe Sensitivität allerdings leichter zu Rückkopplungen führen als bei einfacheren Mikrofonen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand
Technik:
dynamisches Mikrofon
Richtcharakteristik:
Superniere (Supercardioid)
Kabellänge:
6 m
Drahtlos:
nein
Frequenz:
40..18000 Hz
Empfindlichkeit:
130 dB
Mikrofonlänge:
174 mm
Mit LCD-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, Mikrofon, Microfon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,39*
€ 72,66*
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 74,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,26*
€ 81,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.