Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2 Spezialmaske 9926 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Spezialmaske 9926, Schutz vor Gerüchen/HF-Gas/Schwefeld. u. GW, FFP2, mit Cool Flow™ Ausatemventil
3M™ Spezialmaske 9926, Schutz vor Gerüchen/HF-Gas/Schwefeld. u. GW, FFP2, mit Cool Flow™ Ausatemventil
3M™ Spezialmaske 9926, Schutz vor Gerüchen/HF-Gas/Schwefeld. u. GW, FFP2, mit Cool Flow™ Ausatemventil
Artikel-Nr.:
     3517K-43060592
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034738
EAN/GTIN:
     4046719382590
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

Atemschutzmaske FFP2 Spezialmaske 9926 (VE10)

Mit 3M Spezialpartikelmasken erhalten Sie zuverlässigen und effektiven FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz gegen Staub, Nebel, organische Dämpfe, saure Gase, Ozon (NPF 10) und Fluorwasserstoff. Sie sind mit einer Aktivkohleschicht ausgestattet, die vor lästigen Gerüchen schützt, und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen beim Schweißen oder bei der Abfallsortierung.
Weitere Informationen:
Ausatemventil:
ja
Geeignet für Schweißen:
nein
Schützt gegen Partikel:
nein
Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:
nein
Schützt gegen unangenehme Gerüche:
nein
Mit Nasenbügel:
nein
Wegwerfausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,01*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,07*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7404*
€ 6,7204*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8656*
€ 6,8556*
8 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,7204*
€ 7,99728
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7404*
€ 6,83108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 672,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.