Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-R Bügelgehörschützer SNR=21dB, konisch CF01000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-A-R Bügelgehörschützer SNR=21dB, konisch CF01000
E-A-R Bügelgehörschützer SNR=21dB, konisch CF01000
Artikel-Nr.:
     3517K-43060529
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089406
EAN/GTIN:
     5015415101704
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel

E-A-R Bügelgehörschützer SNR=21dB, konisch CF01000

Mit den 3M E-A-R Caboflex Gehörschutzstöpseln mit Kopfbügel erhalten Sie bequemen und hygienischen Gehörschutz.Sie sind konisch geformt und lassen sich drehen, sodass sie genau in den Gehörgang passen, den Eingang zum Gehörgang fest abdichten und den Lärmpegel um 21 dB senken.Sie können bei Nichtgebrauch bequem um den Hals gelegt werden. Damit sind sie ideal für eine Verwendung mit Unterbrechungen, wenn sich der Anwender mal innerhalb und mal außerhalb lauter Umgebungen befindet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 6,12*
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 6,32*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,64*
Lager 3517
40
Frei Haus
ab € 6,29825*
€ 7,31825*
1 Tag
138
10
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,31825*
€ 8,70872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29825*
€ 7,49492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 292,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.