| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-41078199 Herst.-Nr.: BTA1791SW EAN/GTIN: 4011377202689 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat JUNG HOME BT A 1791 SW JUNG HOME Raumthermostat-Display, schwarz für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Betrieb mit Systemeinsatz zur Raumtemperaturregelung Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Bis zu 16 Zeitprogramme für automatisches Heizen Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb über JUNG HOME App oder lokale Bedienung Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Einstellung einer Komfort-, ECO-, Kühl- und Frostschutztemperatur Einstellbereich für min. Weitere Informationen: | | Anschluss: | sonstige | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | ja | Mit thermischer Rückführung: | nein | Regelcharakteristik: | PI | Geeignet für Heizen: | ja | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Anzahl der Ausgänge Kühlung: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, jung uhrenthermostat, uhrenthermostat, analoges raumthermostat schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,07* | € 111,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,95* | € 112,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,77* | € 115,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,81* | € 115,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,65* | € 116,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|