Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39980944 Herst.-Nr.: D5655X1 EAN/GTIN: 4242004237129 |
| |
|
| | |
| Lüfterbaustein eDition 50cm,3Stufen+Intens D5655X1 Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | C | Bauart: | Einbau | Gehäusegrundfarbe: | silbermetallic | Werkstoff des Gehäuses: | lackiert | Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse | Art der Luftführung: | Umluftbetrieb | Randabsaugung: | nein | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Anschlusswert: | 206 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,82* | € 330,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,82* | € 334,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,66* | € 341,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,48* | € 342,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,37* | € 346,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|