Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff DBM60A Ed Lüfterbaustein Abluft/Umluft Metallfilter 3 + 1 Stufen (D5655X1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D5655X1, Lüfterbaustein
D5655X1, Lüfterbaustein
D5655X1, Lüfterbaustein
D5655X1, Lüfterbaustein
D5655X1, Lüfterbaustein
D5655X1, Lüfterbaustein
D5655X1, Lüfterbaustein
Artikel-Nr.:
     2753I-4778660
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D5655X1
EAN/GTIN:
     4242004237129
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
neff dunstabzug

Hauptmerkmale

Leistung  
Maximale Absaugleistung  590 mü/h
Absaugart  Abluft/Umluft
Flüssige, dynamische Effizienz-Klasse  D
Beleuchtungs-Effizienzklasse  A
Ölfilter-Effizienzklasse  C
Anzahl Geschwindigkeiten  4
Geräuschpegel  56 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung  260 mü/h
Intensivgeschwindigkeit  Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)  44 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)  56 dB
Geräuschpegel (hohe Drehzahl)  68 dB
  
Design  
Typ  Eingebaut
Produktfarbe  Silber
Eingebaute Anzeige  Nein
Anzahl an Lampen  2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp  LED
Kabellänge  1,3 m
Auspuffanschluss Durchmesser  15 cm
Rückschlagventil  Ja
Anzahl der Motoren  2
  
Filteranlage  
Fettfiltertyp  Aluminium
Anzahl Filter  2 Stück(e)
Entfernbarer Filter  Ja
Waschbarer Filter  Ja
  
Energie  
Energie-Effizienzklasse  C
Motorleistung  200 W
Jährlicher Energieverbrauch  78 kWh
Anschlusswert  206 W
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  530 mm
Höhe  255 mm
Tiefe  380 mm
Einbauraum Weite  50 cm
Installation Abteilung Tiefe  35 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Maximale Absaugleistung:
590 mü/h
Absaugart:
Abluft/Umluft
Flüssige, dynamische Effizienz-Klasse:
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
A
Ölfilter-Effizienzklasse:
C
Anzahl Geschwindigkeiten:
4
Geräuschpegel:
56 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung:
260 mü/h
Intensivgeschwindigkeit:
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit):
44 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
56 dB
Geräuschpegel (hohe Drehzahl):
68 dB
Typ:
Eingebaut
Produktfarbe:
Silber
Eingebaute Anzeige:
Nein
Anzahl an Lampen:
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Kabellänge:
1,3 m
Auspuffanschluss Durchmesser:
15 cm
Rückschlagventil:
Ja
Anzahl der Motoren:
2
Fettfiltertyp:
Aluminium
Anzahl Filter:
2 Stück(e)
Entfernbarer Filter:
Ja
Waschbarer Filter:
Ja
Energie-Effizienzklasse:
C
Motorleistung:
200 W
Jährlicher Energieverbrauch:
78 kWh
Anschlusswert:
206 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
530 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
380 mm
Einbauraum Weite:
50 cm
Installation Abteilung Tiefe:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, neff, d5655x1, 5655, lfterbaustein, dbm60a, lüfterbaustein, abluft/umluft, metallfilter, stufen, abluftumluft, abluft, umluft, abluftbetrieb, umluftbetrieb, umrüstbar, leistungsstufen, separate, intensi, umrstbar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,23*
€ 311,76*
Frei Haus
ab € 285,07*
€ 335,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 287,45*
€ 338,86*
Frei Haus
ab € 291,93*
€ 342,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,05*
€ 343,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.