Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39356651 Herst.-Nr.: XACA04H7 EAN/GTIN: 3389110306477 |
| |
|
| | |
| Hängetasteleergehäuse 4 vertik. Bohrungen XACA04H7 Leerer Hängetaster mit 4 vertikalen Bohrungen für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 4 | Innendurchmesser der Öffnung: | 26 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Hauptstromkreise: | nein | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,59* | € 57,46* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,05* | € 57,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,74* | € 58,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,89* | € 60,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,64* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|