Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 306 Stratos sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 306 Stratos sw
Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 306 Stratos sw
Artikel-Nr.:
     3517K-38057923
Hersteller:
     DeKon
Herst.-Nr.:
     B 306 Stratos
EAN/GTIN:
     4008962703041
Suchbegriffe:
Tischventilator
deko tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen

Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 306 Stratos sw

Oszillierend, abschaltbar, Neigungsinkel verstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
0,04 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,53*
€ 24,45*
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 24,58*
€ 3,90*
ab € 19,90*
€ 27,53*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,90*
€ 37,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B 305 Stratos
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.