Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator 30-40 cm, Fernbedienung vorhanden Nein, Durchmesser des Flügelrades


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator
Tischventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-984910019922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B 305 Stratos
EAN/GTIN:
     4008962703034
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Tischventilator 30-40 cm, Fernbedienung vorhanden Nein, Durchmesser des Flügelrades

Oszillierender Tischventilator. Verstärktes Sicherheitsgitter schützt vor Verletzungen. Drei Geschwindigkeitsstufen (niedrig, mittel und hoch). Neigungswinkel einstellbar, Ventilator arretierbar oder beweglich. Luftumwälzung 950 m³/h.
Korbgröße 365mm, Leistungsaufnahme (kW) 60kW

Eigenschaft: Fernbedienung vorhanden Nein, 290mm ø
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: 30-40, cm, Fernbedienung, B 305 Stratos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,09*
€ 22,50*
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 22,62*
€ 3,90*
ab € 18,16*
€ 25,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,50*
€ 37,06*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 42,63*
€ 55,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.