Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Ø290mm 220-240V B306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 306 Stratos sw
Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 306 Stratos sw
Artikel-Nr.:
     262-C885H29
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B306
EAN/GTIN:
     4008962703041
Suchbegriffe:
Tischventilator
deko tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Tischventilator Ø290mm 220-240V B306
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
290 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
330 mm
Leistungsaufnahme:
0.04 kW
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,55*
€ 23,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,67*
€ 23,38*
€ 3,90*
ab € 18,88*
€ 26,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,03*
€ 37,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B 305 Stratos
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.