Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38056989 Herst.-Nr.: 610950 EAN/GTIN: 4004470109504 |
| |
|
| | |
| Heizlüfter 1000/2000W HL1095CB ws Stufenlos regelbarer Thermostat, 2 Heizstufen schaltbar, Kaltstufe (Ventilator) Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 2 kW | Anzahl der Leistungsstufen: | 2 | Mit Belüftungsstufe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 15,2075* | € 20,5675* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,42* | € 20,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,13* | € 21,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 15,94* | € 22,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,28* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|