Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boman Boma Heizlüfter HL 1095 CB 2000W wh (610950)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann HL 1095 CB Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bomann HL 1095 CB Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     2753G-1418375
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     610950
EAN/GTIN:
     4004470109504
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw

Übersicht

Kurzinfo  Bomann HL 1095 CB - Heizlüfter - Tisch, Tower
Gruppe  Heiz- und Kühlgeräte
Hersteller  Bomann
Hersteller Art. Nr.  610950
EAN/UPC  4004470109504

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bomann HL 1095 CB - Heizlüfter
Produkttyp  Heizlüfter
Platzierung/Befestigung  Tisch, Tower
Funktionen  Kühlend, Heizung
Heizkapazität  2000 W
Gewicht  1.19 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Heizlüfter
Formfaktor  Tisch, Tower
Funktionen  Kühlend, Heizung
Heizkapazität  2000 W
Sicherheitsmerkmale  Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale  Tragegriff, Nur-Ventilator-Modus, einstellbares Thermostat, Kontrollleuchte
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Hitzeeinstellungen Anz.  2
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TUV GS
  
Energieversorgung  
Stromverbrauch  2000 W
Spannung  220 - 240 V / 50 Hz
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  1.19 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,9 kg
Produkttyp:
Heizlüfter
Formfaktor:
Tisch, Tower
Funktionen:
Kühlend, Heizung
Heizkapazität:
2000 W
Sicherheitsmerkmale:
Überhitzungsschutz
Hitzeeinstellungen Anz.:
2
Kennzeichnung:
TUV GS
Stromverbrauch:
2000 W
Spannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter clatronic, 610950, 1095, bomann, heizlfter, clatronic, 2000, 1000/2000, watt, stufen, kaltstufe, gmbh, boman, boma, 2000w, 1000, 10002000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 15,2075*
€ 20,5675*
4
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 20,97*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,06*
3 Tage
78
1
€ 9,45*
ab € 15,94*
€ 22,17*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 24,28*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.