Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzweit-+Signalwecker TWIN-EExII 5842/1 rot 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonzweit-+Signalwecker TWIN-EExII 5842/1 rot 230VAC
Telefonzweit-+Signalwecker TWIN-EExII 5842/1 rot 230VAC
Artikel-Nr.:
     3517K-36769197
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11883312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Ex-Leuchte
Warnlampe

Telefonzweit-+Signalwecker TWIN-EExII 5842/1 rot 230VAC

Explosionsgeschützter optischer und akustischer Telefon-Anrufmelder, II 2 G Ex e mb [ib] IIC T6 Gb, ATEX-bescheinigt nach Richtlinie 94/9/EG, Lautstarker Mehrtonwecker, Leistungsstarke Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe 230 v rot, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, Signalgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 663,98*
€ 742,84*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 664,13*
€ 743,37*
Frei Haus
ab € 672,80*
€ 749,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 691,24*
€ 769,90*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,58*
€ 818,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,84*
€ 883,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,34*
€ 864,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,00*
€ 829,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,08*
€ 812,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,98*
€ 790,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.