| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-36752293 Herst.-Nr.: 415101112 EAN/GTIN: 4250235509212 |
| |
|
| | |
| Xenon Blitzleuchte 24VDC 5J gr/rt ProfiFlash#415101112 Einsatzgebiete: Innen- undAußenbereich, Blitzenergie: 5 Joule, Montageart: Wand oder Stand Montage frei wählbar, Temperaturbereich: -20°C bis 40°C, Maße in mm: B 91 / H 155 / T 140 Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 5 J | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | Xenon | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,50* | € 169,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,59* | € 169,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,38* | € 174,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,81* | € 182,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,31* | € 189,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|