| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-36752276 Herst.-Nr.: 22151303 EAN/GTIN: 4250235504866 |
| |
|
| | |
| LED-Signalleuchte BLG LED 12/24VDC ge LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse, Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat, Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kalottenfarbe: | gelb | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, fhf meldeleuchte 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Blitzleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 245,10* | € 284,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,88* | € 285,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,49* | € 291,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 259,29* | € 299,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 259,01* | € 299,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|