Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzband RB PC 50m, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzband RB PC 50m, A
Ersatzband RB PC 50m, A
Artikel-Nr.:
     3517K-36226350
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     352711
EAN/GTIN:
     7317843527117
Suchbegriffe:
Ersatzbandmaß
ersatzbandmass 50m

Ersatzband RB PC 50m, A

ROLLMASSBAND RB PC 50m, A
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Metermaß, Messband, Rollband, Maßband, Bandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,01*
€ 72,21*
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 73,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.