Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35281955 Herst.-Nr.: ZB5AD3 EAN/GTIN: 3389110905069 |
| |
|
| | |
| Wahlschalter 3-Stell. sw ZB5AD3 Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 29x29x46 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,017 kg. Frontelement, Knebeltaste, schwarz, rund (auch in weiß, grün, rot und gelb lieferbar), Schutzart IP66/67/69/69K. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Tastend: | nein | Mit Frontring: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,59* | € 8,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,60* | € 8,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,91* | € 9,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,92* | € 9,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,19* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|