| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35240714 Herst.-Nr.: 171444 EAN/GTIN: 4015081677740 |
| |
|
| | |
| Basis 250mm Alurohr mit Fuss SL7-CB-250 Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffuß, inklusive Deckel, Rohrlänge: 250 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL7-L- , SL7-BL- , SL7-FL- , SL7-AP- , Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Geeignet für Rohrmontage: | nein | Geeignet für Winkelmontage: | ja | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Farbe: | sonstige | Geeignet für AS-Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,35* | € 47,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,54* | € 49,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,58* | € 51,47* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,58* | € 51,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,36* | € 53,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|