Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Druckknopfmelder rot, BEKA RFM202D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Druckknopfmelder rot, BEKA RFM202D
Funk-Druckknopfmelder rot, BEKA RFM202D
Artikel-Nr.:
     3517K-33863815
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RFM202D
EAN/GTIN:
     3599430039348
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Funk-Druckknopfmelder rot, BEKA RFM202D

BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
125 mm
Funksystem:
ja
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hager brandmelder, brandmelder, Überwachungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,47*
€ 161,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,20*
€ 163,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 165,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,56*
€ 171,95*
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 172,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.