Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebemuffen-Kugelhahn 25mm (Industrieaus.) PVCKH 25 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCKH25EPDM Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 25mm (Industrieausf.)
PVCKH25EPDM Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 25mm (Industrieausf.)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit Klebemuffe, PVC-U (Industrieausführung)
Zeichnung: Kugelhahn mit Klebemuffe, PVC-U (Industrieausführung)
Artikel-Nr.:
     3517K-33561847
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     51906
EAN/GTIN:
     4050571556969
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Klebemuffen-Kugelhahn 25mm (Industrieaus.) PVCKH 25 EPDM

Temperaturbereich: bis max. +60°C Betriebsdruck: Ø 16 - 63: bis 16 bar, Ø 75 - 110: bis 10 bar Anschlussmöglichkeiten: Klebemuffe: PVC-U, Klebestutzen: PVC-U, Innengewinde: PVC-U und PP-H, Schweißstutzen: PP-H und PE Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften, Servicefreundlichkeit - alle Ausführungen einschließlich der Rückschlagventile haben gleiche Abmessungen und können untereinander ausgetauscht werden *bei Delta p = 1 bar Werkstoffe: Gehäuse: PVC-U Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *PN 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,05*
€ 93,61*
2 Tage
207
€ 5,90*
ab € 73,14*
€ 93,72*
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 95,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.