Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Magnetventil ISO 2,Imp., 230VAC SIV520 IPSC-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIV520IPSC-A2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/2-Wege, Impulsventil, 230 V AC
SIV520IPSC-A2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/2-Wege, Impulsventil, 230 V AC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege ISO-Magnet-Impulsventil
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5999-1 (Größe 2)
Zeichnung: 5/2- und 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     3517K-33511643
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     36403
EAN/GTIN:
     4050571629038
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

5/2-Wege Magnetventil ISO 2,Imp., 230VAC SIV520 IPSC-A2

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 35 ms Steuerspannung: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 V AC, 115 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,1 W, Wechselstrom: 4,1 VA Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Steckergröße: 1 Optional: Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 168,01*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 141,26*
€ 168,61*
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 174,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.