Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter RCA/SCART>HDMI MARMITEK ConnectAH31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter RCA/SCART>HDMI MARMITEK ConnectAH31
Artikel-Nr.:
     3517K-33287940
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008264
EAN/GTIN:
     8718164532641
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Konverter RCA/SCART>HDMI MARMITEK ConnectAH31

RCA/SCART auf HDMI Konverter, Anschluss einer Videoquelle (DVD Player, Videorekorder, Überwachungskamera usw.) mit SCART oder RCA Ausgang an einen HDTV oder Projektor mit HDMI Eingang, Konvertieren eines AV Signals (Composite und Stereo Audio) in ein HDMI Signal (720p/ 1080p), Softwareinstallation nicht notwendig, mit eingebautem 720p/1080p Wahlschalter
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
20 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: video converter, Konverter, Media Konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,52*
€ 57,01*
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 58,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.