| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29984535 Herst.-Nr.: 399160 EAN/GTIN: 4015613600765 |
| |
|
| | |
| Hochschrank 700,B1600,2ST,CNS 399160 Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS, Eigenschaften Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt,Scotch-Brite-Schliff, Türanschlag wechselbar Nein, Zwischenböden höhenverstellbar Ja, Ausführung Zwischenboden Vollflächig, Tiefe Innen 620 mm, Zwischenboden Ja, Tür-Art Schiebetür(en), Anzahl Zwischenböden 3, Breite innen 1597 mm, Tragfähigkeit je Zwischenboden, max. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.531,80* | € 1.747,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,05* | € 1.802,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.675,34* | € 1.911,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,76* | € 1.951,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|