Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29974003 Herst.-Nr.: CTL636ES6 EAN/GTIN: 4242002858166 |
| |
|
| | |
| EB-Kaffeevollautomat Serie8,HomeConnect CTL636ES6 Geschmack SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2. Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Kaffee/Espresso/Cappuccino | Heizsystem: | Pumpen-System | Max. Pumpendruck: | 19 bar | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 500 g | Grundfarbe: | Edelstahl | Mit Display: | ja | Cappuccino-System: | ja | Milchaufschäumung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.336,43* | € 1.473,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.814,86* | € 1.962,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.849,89* | € 2.008,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.892,63* | € 2.051,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.105,28* | € 2.272,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|